Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PeakTech Schichtdickenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech Schichtdickenmessgerät Bild 1
PeakTech Schichtdickenmessgerät Bild 1
Artikel-Nr.:
     3806-P 5220
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 5220
EAN/GTIN:
     4250569403194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät

PeakTech Schichtdickenmessgerät

Schichtdickenmessgeräte dienen zur zerstörungsfreien Messung von Beschichtungen wie Lack, Farbe oder Kunststoff auf metallischen Oberflächen. Das neue PeakTech 5220 arbeitet nach dem Wirbelstromprinzip und ist sowohl für eisenhaltige Metalle (Fe) wie Stahlblech und nichteisenhaltige Metalle (Non-Fe) wie z.B. Aluminium oder Kupfer geeignet.

Dieses Messgerät arbeitet hochpräzise und verfügt über eine deutsche und englische Benutzeroberfläche mit Menüsteuerung auf der gut ablesbaren Matrix-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung.

Neben den vielen Messfunktionen, wie Minimal- und Maximalwert, Mean, High- und Low-Alarm und vielem mehr, bietet dieses Modell zudem einen internen Datenspeicher, in welchem vier Messgruppen festgehalten werden können. Die gespeicherten Messwerte können anschließend per USB Kabel mit der beiliegenden Software ausgelesen und als Textdatei oder Excel-Tabelle weiterverarbeitet werden.

Zur erhöhten Messgenauigkeit bietet das PeakTech 5220 eine leicht bedienbare Kalibrier- und Nullstellungsfunktion. Hierdurch ist dieses Messgerät besonders für die Prüfung von Lackstärken im Automobilbereich, für Maler- und Lackierbetriebe, Galvanisierungs-, Eloxierungsoder anderen industrielle Metallbeschichtungsverfahren geeignet.

Merkmale

  • Matrix LCD Anzeige mit grafischer Menüführung
  • Geeignet für Fe und Non-Fe Metalle
  • Min-, Max-, Mean und High-/Low Alarm
  • Nullungs- und Kalibrierfunktion
  • Interner Speicher für 80 Messwerte pro Messgruppe
  • Automatische Abschaltung
  • Zubehör: Batterien, Koffer, Bedienungsanleitung, Kalibrierset, USB-Kabel und PC-Software für Windows XP bis 10
Weitere Informationen:
Messart:
Wirbelstromverfahren (Fe / Non-Fe)
Messbereich:
0 … 1300 μm (0… 51.2 mils) ; 1 μm (0.01 mils)
Genauigkeit:
+/- 3% v.M. / rdg. + 2 μm (0.078 mils)
Interner Speicher:
4 Messgruppen /80 Messwerte
Betriebsspannung:
2 x 1.5 V AAA Batterie
Abmessungen (BxHxT):
54 x 118 x 28 mm
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: farbschichtmessgerät, Entfernungs- und Materialstärkenmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,12*
€ 146,12*
Lager 3806
unbekannt
€ 4,90*
ab € 139,87*
€ 146,95*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 153,20*
€ 162,04*
€ 5,90*
ab € 163,81*
€ 183,25*
Preise: Lager 3806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,91*
€ 168,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3806
Versand: Lager 3806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3806
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PeakTech
P5225
ab € 207,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.