Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Veterinärhandschuhe Polyver 3090 grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Veterinärhandschuhe Polyver 3090 grün
Artikelbild: PE-Veterinärhandschuhe Polyver 3090 grün
Artikel-Nr.:
     380-VGP3090
Hersteller:
     Polysem
Herst.-Nr.:
     024256
EAN/GTIN:
     4250348941244
Suchbegriffe:
Veterinär-Handschuhe
Veterinärhandschuh
Veterinärhandschuhe
veterinär handschuhe
ca. 92 cm lang, 36 my, - zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
- Veterinärhandschuh aus 100% Polyethylen
- Länge: ca. 92 cm
- Materialstärke: 36 my
- weich, gefühlsecht, dehnbar
- EN ISO 374-5:2016 VIRUS

80 Stück im Dispenserkarton
800 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grün
Größenfilter:
Einheitsgröße
Handschuhe Material:
Polyethylen
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 3090, 36, 92, PE-Veterinärhandschuhe, Polyver, ca., cm, grün,, lang,, my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,21255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,3544*
€ 33,74174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,2944*
€ 32,48034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,0544*
€ 29,81474
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,364*
€ 26,61316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,7144*
€ 25,84014
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,124*
€ 25,13756
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,5344*
€ 24,43594
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,004*
€ 20,23476
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
40105328
ab € 2,38*
Ähnlich
care & serve
40105338
ab € 2,38*
Ähnlich
care & serve / securesse
40105317
ab € 1,58*
Ähnlich
care & serve
40105339
ab € 2,645*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.