Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tiefkühl Mantel, nach EN 342, blau, Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
Tiefkühl Mantel, nach EN 342, blau, Größe: L
Artikel-Nr.:  380-T-931070-L
Hersteller:  Tessuto
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Mantel

Artikeldetails:

  • lange Ausführung
  • Pelzkragen (hochstellbar) mit Klettverschluss
  • Armbündchen
  • verdeckter Reißverschluß
  • Gürtel
  • EN-342
  • Isolierung für Temperaturen bis -65°C
  • Obermaterial: 100% Nylon
  • Füllung: 100% Polyesterwatte 300 g/m²
  • Futter: 100% Polyester
  • Farbe: blau
  • Größe: L
... > Tiefkühl- und Gefrierhauskleidung > Jacke/Mantel > von Tessuto
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Kälteschutz, Kälteschutzbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
€ 6,50*
€ 135,42*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tessuto
€ 135,42*
€ 161,15
Ähnlich
Tessuto
€ 135,42*
€ 161,15
Ähnlich
Tessuto
€ 145,18*
€ 172,76
Ähnlich
Tessuto
€ 150,06*
€ 178,57
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG