Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tiefkühl Overall, nach EN 342, blau, Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
Tiefkühl Overall, nach EN 342, blau, Größe: S
Artikel-Nr.:  380-T-931010-S
Hersteller:  Tessuto
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Pelzkragen (hochstellbar) mit Klettverschluss
  • Armbündchen
  • Taillengummizug und Gürtel
  • Reißverschluß am Beim bis zum Knie
  • EN-342
  • Isolierung für Temperaturen bis -65°C
  • Obermaterial: 100% Nylon
  • Füllung: 100% Polyesterwatte 300 g/m²
  • Futter: 100% Polyester
  • Farbe: blau
  • Größe: S
... > Tiefkühl- und Gefrierhauskleidung > Overall > von Tessuto
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstung, Schutzkleidung, Kälteschutz, Kälteschutzbekleidung, Arbeitskleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 170,80*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,80*
€ 203,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Tessuto
€ 170,80*
€ 203,25
Ähnlich
Tessuto
€ 170,80*
€ 203,25
Ähnlich
Tessuto
€ 183,00*
€ 217,77
Ähnlich
Tessuto
€ 201,30*
€ 239,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG