Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SHOWA "BOA" 465, PVC, 30cm, Kategorie 3, Größe: XL


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
SHOWA "BOA" 465, PVC, 30cm, Kategorie 3, Größe: XL
Artikel-Nr.:  380-SH465-XL
Hersteller:  Showa
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • PVC, getaucht auf dünnem, nahtlosen Baumwollstrickgewebe (100% Baumwolle)
  • Kälteschutzfutter aus 100% Acryl
  • mit herausnehmbarem Innenhandschuh
  • zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln
  • hochflexibel bis -20°C
  • 30cm lang
  • nach EN511, EN388, EN374-2, EN374-3
  • Kategorie 3
  • Farbe: orange
  • Größe: XL
... > Handschuhe > Lebensmittelhandschuhe > von Showa
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 13,91*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,91*
€ 16,55
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Showa
€ 13,91*
€ 16,55
Ähnlich
Showa
€ 13,91*
€ 16,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG