Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnetz CUTGUARD Schnittschutzhandschuh, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Stahlnetz CUTGUARD Schnittschutzhandschuh
Artikelbild: Stahlnetz CUTGUARD Schnittschutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-SF400926-XS
Hersteller:
     Stahlnetz
Herst.-Nr.:
     9.260-5-XS
EAN/GTIN:
     4015149092607
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
nach EN 388:2016 (3X4XF), ANSI Cut Level A6, Material: 41,2% Polyethylen, 30,7% Glasfaser, 28,1% Polyester
- Spectra®-Faser, 10er Faserdichte
- schwere Ausführung
- nach EN 420, EN 388:2016 (3X4XF), ANSI Cut Level A6, Kat. 2
- maschinenwaschbar bis 95°C
- bester Komfort, sehr gute Tasteigenschaften
- speziell geeignet für die Lebensmittelindustrie
- beidseitig tragbar
- Farbe: weiß

Größenkennzeichnung mit farbigen Bündchen nach Euronorm für Stechschutzhandschuhe:
XS - grün
S - weiß
M - rot
L - blau
XL - orange
XXL - schwarz, Größe XS
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyethylen|Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.