| |
|
| Artikel-Nr.: 380-SF400500-XS Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4015149023502 |
| |
|
| | |
| ohne Stulpe, EN 1082-1, Stechschutzhandschuh 5-Finger, kurz, universell für Rechts- und Linkshänder - nach EN 1082-1 - leicht, komfortabel, vollhygienisch, pflegeleicht - bewährte Druckknopftechnik (ermöglicht eine passgenaue Einstellung bei gleichzeitiger Eignung zum schnellen Notausstieg) - einfachste Auswechslung des Verschlussbandes ohne Werkzeug - automatische Sicherung des Verschlussbandes gegen seitliche Verschiebung - reparatur- und umweltfreundlich - wendbar: einfache Umstellung von "links" auf "rechts" oder umgekehrt
Achtung - Preis per Stück
unterschiedliche Größen/Bandfarben: XXS - (braun) XS - (grün) S - (weiß) M - (rot) L - (blau) XL - (orange) XXL - (grün), Größe XS Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Handschuhe Material: | Edelstahl | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kettenhandschuh, Kettenhandschuhe, Stechschutzhandschuh, Stechschutzhandschuhe, kettenhandschuh stahlnetz größe xs, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh stahlnetz, 1082-1, EN, PROTEC, Stulpe,, ohne |
| | |
| |