Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/s, Größe 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots StepliteX SolidGrip Stiefel S5 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-PX240-9180-45
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     XAN4P/9180A133-45
EAN/GTIN:
     5412684024213
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO:20345 S5 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Durchtrittschutz: Stahl
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil und PU-Schaum

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -30°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- schnittfest
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- breitere Passform
- extra hohe Zehenkappe für optimalen Schutz
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- Ausziehhilfe: ziehen Sie Ihre Stiefel ganz bequem aus
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren
- PVC frei
- Inkl. RFID, Größe 45
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S5
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,81*
€ 94,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,00*
€ 82,11
pro Paar
ab 20 Paar
€ 64,76*
€ 77,06
pro Paar
ab 25 Paar
€ 55,81*
€ 66,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.