Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PRODENE - parfümiert, Hartflasche für SETYMAT 500, Inhalt: 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
PRODENE - parfümiert, Hartflasche für SETYMAT 500, Inhalt: 500ml
Artikel-Nr.:  380-PW-B0130
Hersteller:  Wilden
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Hautschonende Handwaschlotion
  • Blütenduft
  • pH-Wert hautneutral
  • seifenfrei
  • Farbe: rosa
  • Inhalt: 500ml

Anwendung:

Hautfreundlich, angenehm aufzutragende Waschlotion. Empfohlen für Gemeindschaftseinrichtungen wie Büros, Hotels, Gaststätten etc.
... > HELE > Reinigung und Hygiene > Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe: Seifenpatronen, Spenderseife, Waschlotion, Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege, Creme
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
€ 6,50*
€ 2,04*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wilden
€ 3,28*
€ 3,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG