Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Spender SETYMAT 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
Spender SETYMAT 1000
Artikel-Nr.:  380-PW-831402
Hersteller:  Wilden
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Handreinigerspender

Artikeldetails:

  • Spender für flüssige Hautreiniger, Hautschutz- und Hautpflegeemulsionen aus unzerbrechlichem Polycarbonat
  • Überkopf-Spendersystem
  • patentierte und tropffreie Pumpe
  • hygienisch: keine verschmutzten Behälter
  • wird mit 1000ml Softflasche gefüllt
  • Höhe: 232mm, Breite: 178mm, Tiefe: 96mm
... > HELE > Reinigung und Hygiene > Hautpflege
... > HELE > Reinigung und Hygiene > Hautreinigung
... > HELE > Reinigung und Hygiene > Hautschutz
Weitere Suchbegriffe: Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege, Creme
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 17,93*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wilden
€ 22,45*
€ 26,72
Ähnlich
Wilden
€ 54,05*
€ 64,32
Ähnlich
Wilden
€ 66,12*
€ 78,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG