Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CEWIPA - liquid, 250ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
CEWIPA - liquid, 250ml Tube
Artikel-Nr.:  380-PW-443506
Hersteller:  Wilden
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Handwaschpaste

Artikeldetails:

  • fließfähige Paste
  • seifen- und lösemittelfrei
  • pH-Wert hautneutral
  • mit Hautschutzstoff Panol
  • leistungsverstärkt durch Zuckertenside
  • hautschonende Naturreibemittel-Kombination
  • Inhalt: 250ml

Anwendung:

Gegen mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunslösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis, z.B. durch Öle, Fette, Ruß, Metallstaub, Graphit.
... > HELE > Reinigung und Hygiene > Hautreinigung
Weitere Suchbegriffe: Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege, Creme
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 2,05*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Wilden
€ 14,52*
€ 17,28
Ähnlich
Wilden
€ 9,64*
€ 11,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG