Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LORDIN - care P, 100ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
LORDIN - care P, 100ml Tube
Artikel-Nr.:  380-PW-311102
Hersteller:  Wilden
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Pflegecreme
  • pflegt, schützt und unterstützt die Hautregeneration
  • O/W-Emulsion
  • schwach fettend
  • silikonfrei
  • mit Allantoin, Panthenol, Kamillenextrakt und Hautschutzstoff Panol
  • Inhalt: 100ml Tube

Anwendung:

Zur Dauerpflege aller Hauttypen nach der Arbeit zum Schutz der Haut vor allgemeinen Belastungen. Sehr schnell einziehend.
... > HELE > Reinigung und Hygiene > Hautpflege
Weitere Suchbegriffe: Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege, Creme
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
€ 6,50*
€ 2,46*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG