Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Augen-Notfallstation inkl 2 Flaschen, Wandbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Hele
Augen-Notfallstation inkl 2 Flaschen, Wandbox
Artikel-Nr.:  380-PL-4789
Hersteller:  Plum
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • staubdichte Wandbox
  • inkl. 1x 200ml Flasche pH Neutral und 1x 500ml Augenspüllösung
  • Wandhalterung mit Spiegel und integriertem Piktogramm
  • separate Anleitungstafel zum Aufkleben
  • Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
  • Spülzeit ca. 2 + 5 Minuten
  • Maße Wandstation: H 265mm x B 227mm x T 110mm
... > HELE > Erste Hilfe > Augenspüllösungen
Weitere Suchbegriffe: Augenspülstationsbox, Wandbox, Augen, Auge, Augenschutz, Augenspülung, Augendusche, Unfallversorgung, Erste Hilfe, Wundversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
Hele
3 Tage
€ 6,50*
€ 58,56*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Plum
€ 12,20*
€ 14,52
Ähnlich
Plum
€ 12,44*
€ 14,80
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG