Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/sch, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikelbild: Bekina Boots Steplite EasyGrip Stiefel S4 grün/schwarz
Artikel-Nr.:
     380-P230-9180-46
Hersteller:
     Bekina
Herst.-Nr.:
     PAN3P/9180AP122-46
EAN/GTIN:
     5412684020475
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Zehenschutzkappe: Stahl
Futter: PU
Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung)
Fußbett: Gewebtes Textil, Nadelfilz und Gel-Latex

Besonderheiten:
- Kälte isolierend bis -20°C
- Die Stiefel sind wärmeisolierend und halten die Füße mit ihrer selbstregulierenden Thermo-Innenschicht angenehm warm
- Die starke und undurchdringliche Außenschicht der Stiefel bietet optimalen Schutz und Wasserdichtigkeit

Eigenschaften:
- leitergriffigkeit in der Lauffläche der Stiefel für zusätzliche Sicherheit
- flexibeles Material, eben bei niedrige Temperaturen
- übliche Passform
- hervorragender Griff, sogar auf nassen und öligen Fußboden (SRC zertifiziert)
- beständig gegen Öle oder Fette, Dünger und Chemikalien
- lassen sich leicht reinigen und desinfizieren
- PVC frei
- Inkl. RFID
- Verwendbarer Einlagetyp: NS + LMH

Die Steplite Easygrip (Steplite Food) Stiefel sind ideal für die Lebensmittelbranche: extrem einfach zu reinigen und zu desinfizieren. Die isolierenden und feuchtigkeitsabsorbierenden Einlegesohlen sorgen dafür, dass Ihre Füße immer schön warm und trocken bleiben., Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
grün
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
PU
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S4
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 52,39*
€ 62,34
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paar
ab 25 Paar
€ 42,52*
€ 50,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 39,90*
€ 47,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,46*
€ 41,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.