Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schnellverschlußbeutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikelbild: LDPE-Schnellverschlußbeutel
Artikel-Nr.:
     380-P-1380
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348941787
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
druckverschlussbeutel 50 µm 4,0 x 6...
40 x 60 x 0,05 mm, unsteril
für Verpackungen und Bemusterung
Farbe: transparent
Stärke: 0,050mm
Größe: 40 x 60mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel, druckbandbeutel 40x60mm, 0,05, 40, 60, LDPE-Schnellverschlußbeutel, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,92*
€ 4,6648
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,50*
€ 4,165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,40*
€ 4,046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 7,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 4,64*
Ähnlich
k.A.
ab € 5,71*
Ähnlich
k.A.
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.