Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Kochhose, schwarz/weiß/pepita, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochhose, schwarz/weiß/pepita
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochhose, schwarz/weiß/pepita
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochhose, schwarz/weiß/pepita
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Kochhose, schwarz/weiß/pepita
Artikel-Nr.:
     380-L12-8800-52
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/8800-52
EAN/GTIN:
     4016364047557
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
kochhose leiber gr 52
bäckerhose
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 250 g/m²

- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Spezialgewebe
- kochfest und chlorecht
- Industriewäsche geeignet

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber bäckerhose, Damen/Herren, Kochhose,, Leiber, schwarz/weiß/pepita
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,75*
€ 38,53*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,77*
€ 38,63*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.