Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Koch-/Servicehose Cargo, schwarz, Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, schwarz
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, schwarz
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, schwarz
Artikelbild: Leiber Koch-/Servicehose Cargo, schwarz
Artikel-Nr.:
     380-L12-7520-52
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/7520-52
EAN/GTIN:
     4016364103352
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- Bund mit Gürtelschlaufen
- Dehnbund
- 2 Seitentaschen
- 2 aufgesetzte Cargotaschen

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 52
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.