| |
|
| Artikel-Nr.: 380-L12-6950-XS Herst.-Nr.: 12/6950-XS EAN/GTIN: 4016364199416 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 215 g/m² - Rundumgummi-Bund mit innenliegender Kordel - 2 Seitentaschen - 1 Gesäßtasche - waschbar bis 95°C - Industriewäsche geeignet
auch in schwarz erhältlich: L12-6950F, Größe XS Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Medizin & Pflege | Bekleidung Hauptmaterial: | Mischgewebe | Farbe: | weiß | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Damen-Arbeitshose, Damen-Hose, Damenarbeitshose, Damenhose, Arzthose, Praxishose, damen-hose weiß leiber, arzthose weiß, arzthose, Damen-/, Farbe:, Herren, Leiber, Schlupfhose, weiß |
| | |
| |