Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herrenhose, schwarz, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herrenhose, schwarz
Artikelbild: Leiber Herrenhose, schwarz
Artikelbild: Leiber Herrenhose, schwarz
Artikel-Nr.:
     380-L12-5740-56
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5740-56
EAN/GTIN:
     4016364114983
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 215 g/m²

- verdeckter komfortabler Dehnbund
- 2 Stecktaschen
- 1 Gesäßtasche mit Knopf
- ohne Bügelfalte
- Industriewäsche geeignet bis 95°C

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bundhose schwarz 56, bundhose, bundhose 56, Herrenhose,, Leiber, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,40*
€ 34,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 25,59*
€ 34,70*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.