Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Basic Koch/Bäckerhose, schwarz/weiß/pepita, Größe 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Basic Koch/Bäckerhose, schwarz/weiß/pepita
Artikelbild: Leiber Basic Koch/Bäckerhose, schwarz/weiß/pepita
Artikelbild: Leiber Basic Koch/Bäckerhose, schwarz/weiß/pepita
Artikelbild: Leiber Basic Koch/Bäckerhose, schwarz/weiß/pepita
Artikel-Nr.:
     380-L12-5730-56
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5730-56
EAN/GTIN:
     4016364082725
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
leiber kochhose schwarz
bäckerhose
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 210 g/m²

- waschbar bis 60°C

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 56
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber bäckerhose, Basic, Koch/Bäckerhose,, Leiber, schwarz/weiß/pepita
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,72*
€ 30,72*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,07*
€ 32,41*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.