Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm, Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikelbild: Leiber Damen/-Herren Kochjacke Langarm
Artikel-Nr.:
     380-L12-5510-42
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/5510-42
EAN/GTIN:
     4016364026125
Suchbegriffe:
Damen-Kochjacke
Damenkochjacke
Herren-Kochjacke
Herrenkochjacke
Farbe: weiß, Material: 100% Baumwolle, Feinköper
Materialgewicht: ca. 200 g/m²

- für Damen und Herren
- breite Umschlagmanschetten
- mit aufgenähter Brusttasche
- waschbar bei 95°C - Normalwaschgang

Kugelknöpfe sind nicht im Lieferumfang enthalten., Größe 42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Bäckerjacke, Koch-Hemd, Koch-Jacke, Kochhemd, Kochjacke, kochjacke langarm weiß gr. 42, herren kochjacke, bäckerjacke weiss, Damen/-Herren, Farbe:, Langarm,, Leiber, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,48*
€ 33,20*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 24,65*
€ 33,36*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.