Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herrenhose, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-2120-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2120-50
EAN/GTIN:
     4016364081797
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 210 g/m²

- verdeckter komfortabler Dehnbund
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche
- Gürtelschlaufen
- ohne Bundfalten
- pflegeleichtes Gewebe
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C
- Schrittlänge: normal

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Artikelnummer: L12-2121 = Gr. 90-110
Artikelnummer: L12-2122 = Gr. 25-28, Größe 50
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bundhose 50, bundhose, leiber bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,72*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.