Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Herrenhose, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikelbild: Leiber Herrenhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-2120-46
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/2120-46
EAN/GTIN:
     4016364081773
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Herrenhose
Herrenhosen
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 210 g/m²

- verdeckter komfortabler Dehnbund
- 2 Seitentaschen
- 1 Gesäßtasche
- Gürtelschlaufen
- ohne Bundfalten
- pflegeleichtes Gewebe
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C
- Schrittlänge: normal

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Artikelnummer: L12-2121 = Gr. 90-110
Artikelnummer: L12-2122 = Gr. 25-28, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arzthose, Praxishose, herrenhose weiß gr. 46, arzthose weiß, arzthose, Farbe:, Leiber, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 30,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 22,02*
€ 30,68*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.