Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-1380-50
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1380-50
EAN/GTIN:
     4016364074768
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Bäckerhose
Kochhose
Farbe: schwarz/weiß, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230 g/m²

- waschbar bis 60°C
- chlorecht
- Jeans-Form
- Gesäßtaschen

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 50
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.