Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikelbild: Leiber Damen/Herren Jeans-Kochhose
Artikel-Nr.:
     380-L12-1380-48
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1380-48
EAN/GTIN:
     4016364074751
Suchbegriffe:
Jeanshose
Jeanshosen
Bäckerhose
Kochhose
Farbe: schwarz/weiß, Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 230 g/m²

- waschbar bis 60°C
- chlorecht
- Jeans-Form
- Gesäßtaschen

Der Gürtel ist im Lieferumfang nicht enthalten., Größe 48
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber kochhose schwarz, jeanshose, jeanshose schwarz, Damen/Herren, Jeans-Kochhose, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.