Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-/ Herren Labormantel, 1/1 Arm, weiß, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Labormantel, 1/1 Arm, weiß
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Labormantel, 1/1 Arm, weiß
Artikel-Nr.:
     380-L12-1166-XL
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/1166-XL
EAN/GTIN:
     4016364148476
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 210 g/m²

- verdeckte Druckknopfleiste
- Reverskragen
- 2 Seitentaschen
- Brusttasche
- Rückenschlitz
- Kochfest bis 95°C
- Länge ca. 100 cm, Größe XL
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren|Damen
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Arztmantel, Chirurgenkittel, Praxiskittel, Visitenmantel, Laborkittel, Labormantel, Labormäntel, arbeitskittel weiß xl, laborkittel, leiber laborkittel, 1/1, Arm,, Damen-/, Herren, Labormantel,, Leiber, weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 24,49*
€ 34,05*
Lager 380
20
€ 4,95*
ab € 24,86*
€ 34,24*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.