Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß
Artikel-Nr.:
     380-L12-107-S
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/107-S
EAN/GTIN:
     4016364074904
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 210 g/m²

- Industriewäsche geeignet
- Rundumgummizug
- ohne Taschen
- Schrittlänge: ca. 85 cm, Größe S
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.