Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß, Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß
Artikelbild: Leiber Damen-/ Herren Schlupfhose, weiß
Artikel-Nr.:
     380-L12-107-M
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     12/107-M
EAN/GTIN:
     4016364074911
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester, ca. 210 g/m²

- Industriewäsche geeignet
- Rundumgummizug
- ohne Taschen
- Schrittlänge: ca. 85 cm, Größe M
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro|Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arzthose, Praxishose, arzthose weiß, arzthose, praxishose leiber, Damen-/, Herren, Leiber, Schlupfhose,, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.