Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche, Farbe 07-königsblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche
Artikelbild: Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche
Artikelbild: Leiber Latzschürze, 100 cm lang, mit Tasche
Artikel-Nr.:
     380-L11-529-7
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/529-7
EAN/GTIN:
     4016364022479
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- mit Tasche und verstellbarem Druckknopfverschluss am Trägerband
- waschbar bis 95°C, Farbe 07-königsblau
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Food|Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Tischlerschürze, Latz-Schürze, Latzschürze, leiber baumwollschürze, arbeitsschürze, latzschürze blau, 100, Latzschürze,, Leiber, Tasche, cm, lang,, mit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,40*
€ 14,71*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 14,84*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leiber
02/685/01
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.