Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Latzschürze, kurz mit Tasche, Farbe 21-bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Latzschürze, kurz mit Tasche
Artikelbild: Leiber Latzschürze, kurz mit Tasche
Artikelbild: Leiber Latzschürze, kurz mit Tasche
Artikel-Nr.:
     380-L11-473-19
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/473-19
EAN/GTIN:
     4016364077219
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- ca. 75 cm lang
- Nackenband verstellbar
- vielfache Kombinationsvarianten
- Bindebänder aus Oberstoff
- waschbar bis 95°C
, Farbe 21-bordeaux
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.