Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Vorbinder, Farbe 10-schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikelbild: Leiber Vorbinder
Artikel-Nr.:
     380-L11-262-9
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     11/262-9
EAN/GTIN:
     4016364021915
Suchbegriffe:
Bistro-Schürze
Bistroschürze
Servier-Schürze
Servierschürze
Maße: 60 x 80 cm, Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle

- 60 x 80 cm
- waschbar bis 95°C
, Farbe 10-schwarz
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,43*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,00001*
€ 27,37001
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,43*
€ 24,3117
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.