Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen/Herren-Hose / OP-Kleidung, Farbe 22-flieder, Größe 0 = H40/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen/Herren-Hose / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren-Hose / OP-Kleidung
Artikelbild: Leiber Damen/Herren-Hose / OP-Kleidung
Artikel-Nr.:
     380-L08-780-1013-L0
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/780-1013-L0
EAN/GTIN:
     4016364159748
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 50% Baumwolle, 50% Polyester
Materialgewicht: ca. 180 g/m²

- mit Rundumgummizug
- Gesäßtasche
- pflege- und bügelleicht
- Industriewäsche geeignet
- waschbar bis 95°C
- autoklavierbar/ sterilisierbar

Größentabelle Damen / Herren
0= D34/36; H40/42
I= D38/40; H44/46
II= D42/44; H48/50
III= D46/48; H52/54
IV= D50/52; H56/58
V= D54/56; H60/62, Farbe 22-flieder, Größe 0 = H40/42
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen|Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Medizin & Pflege
Bekleidung Hauptmaterial:
Mischgewebe
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.