Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Kochhose, Farbe 25-schwarz/weiß, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Kochhose
Artikelbild: Leiber Kochhose
Artikel-Nr.:
     380-L08-609-311-L
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/609-311-L
EAN/GTIN:
     4016364035295
Suchbegriffe:
Bäckerhose
Kochhose
leiber kochhose schwarz
bäckerhose
Material: 100% Baumwolle, ca. 260 g/m²

- mit Rundumgummizug
- zwei Seitentaschen
- chlorecht
- waschbar bis 60°C


Größenangaben sind Herrengrößen!, Farbe 25-schwarz/weiß, Größe L
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Gastro
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: leiber bäckerhose, Leiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.