Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiber Damen-Labormantel, 1/1 Arm weiß, Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Leiber Damen-Labormantel, 1/1 Arm weiß
Artikelbild: Leiber Damen-Labormantel, 1/1 Arm weiß
Artikel-Nr.:
     380-L08-579-XS
Hersteller:
     Leiber
Herst.-Nr.:
     08/579-XS
EAN/GTIN:
     4016364082312
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Arztkittel
Material: 100% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 200 g/m²

- Stehkragen
- 2 Seitentaschen
- 1 Brusttasche
- verdeckte Druckknopfleiste
- mit Gehschlitz
- waschbar bis 95°C
- Länge: ca. 98 cm, Größe XS
Weitere Informationen:
Abteilung:
Damen
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.