| |
|
| Artikel-Nr.: 380-K28865413-1051-52 Herst.-Nr.: 28865413-1051-52 EAN/GTIN: 4043849539191 |
| |
|
| | |
| Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle Materialgewicht: ca. 300g/m²
- 2 eingearbeitete Vordertaschen - 1 Gesäßtasche rechts mit Patte/Klette - 1 doppelte Meterstabtasche rechts - 1 Schenkeltasche links mit Patte/Klette - 1 Handytasche mit Patte/Klette am Bund links - Hosenschlitz mit Reißverschluss - UV Standard 801 - Schmutz- und Feuchtigkeitsabweisend durch acrylbehandeltes Garn - waschbar bis 60°C
KONTRASTE Tascheneingriff//Handytasche//Sattel am Rückteil, Farbe 1097-weiß-anthrazit, Größe 52 Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren | Bekleidung Anwendungsgebiete: | Industrie|Handwerk|Maler & Stuckateure | Bekleidung Ausstattungsbesond.: | UV-Schutz | Bekleidung Hauptmaterial: | Polyester | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort weiß, arbeits bermuda, arbeitsshorts 52, Inno, Kübler, Plus-Dress |
| | |
| |