Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Arbeits-Shorts ACTIVIQ Form 2450, Farbe anth/schwarz-9799, Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Arbeits-Shorts ACTIVIQ Form 2450
Artikelbild: Kübler Arbeits-Shorts ACTIVIQ Form 2450
Artikelbild: Kübler Arbeits-Shorts ACTIVIQ Form 2450
Artikel-Nr.:
     380-K24505365-1334-50
Herst.-Nr.:
     2450 5365-1334-50
EAN/GTIN:
     4053813277332
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Material: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: ca. 270 g/m²

FUNKTION:
- Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 Seitentaschen
- 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf
Rechts:
- ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht
Links:
- Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphone-Tasche
- Elastischer Bundeinsatz
- Schlitz mit Reißverschluss
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

DESIGN
Kontrast-Elemente:
- Einsatz oberhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten
Reflex-Elemente:
- oberhalb Knie

Die neue Produktlinie KÜBLER ACTIVIQ passt sich jeder Arbeitssituation perfekt an. Woran das liegt? Ganz einfach: Das Gewebe mit nur ca. 270 g/m² ist besonders angenehm zu tragen und dank einem Mischungsverhältnis von 65% Polyester und 35% Baumwolle auch noch super pflegeleicht. KÜBLER ACTIVIQ gibt es sowohl für Männer als auch für Frauen., Farbe anth/schwarz-9799, Größe 50
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,75*
€ 37,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,77*
€ 37,32*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 31,38*
€ 37,54*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,11*
€ 37,69*
Lager 380
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,89*
€ 42,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2950 5231-9799-50
ab € 47,92*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
7250 5365-9799-M
ab € 49,84*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
8303 9217-99-ST
ab € 14,67*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2850 5231-9799-50
ab € 53,40*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
2250 5365-9799-50
ab € 39,83*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
1250 5365-9799-M
ab € 50,53*
Zubehör
Paul H. Kübler Bekleidungswerk
84019113-99-ST
ab € 15,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.