Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Pulsschlag Bundhose light, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikelbild: Kübler Pulsschlag Bundhose light
Artikel-Nr.:
     380-K24245353-1196-46
Herst.-Nr.:
     24245353-1196-46
EAN/GTIN:
     4053813025995
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
ohne Knieschutztaschen, Material: 65% Baumwolle, 35% Polyester
Materialgewicht: ca. 260gr/m², Mischgewebe Ripstop
- schmutz- und wasserabweisendes Ripstopgewebe
- ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit
- 2 eingearbeitete Seitentaschen mit Übergriff-Funktion
- 2 Gesäßtaschen mit CORDURA-Verstärkung, rechts mit Patte und Klette verschließbar
- 1 lose, doppelte Meterstabtasche rechts mit CORDURA-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, perfekt geeignet für Smartphones
- 1 Schenkeltasche links mit CORDURA-Verstärkung, mit Patte und Klette verschließbar, zusätzl. Reißverschlusstasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone
- Reflexbiesen vorne, seitlich und hinten für bessere Sichtbarkeit
- Belastungspunkte mit Riegel gesichert
, Farbe schwarz/anth-9997, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.|Schreiner & Tischler
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen|Cordura-Verstärkung
Bekleidung Hauptmaterial:
Baumwolle
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
€ 4,30*
ab € 42,54*
€ 56,89*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 49,18*
€ 63,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,39*
€ 64,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 51,54*
€ 66,21*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,22*
€ 66,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,23*
€ 65,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.