Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kübler Wetter-Dress Jacke Form 1641, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Kübler Wetter-Dress Jacke Form 1641
Artikelbild: Kübler Wetter-Dress Jacke Form 1641
Artikelbild: Kübler Wetter-Dress Jacke Form 1641
Artikel-Nr.:
     380-K16415228-S
Herst.-Nr.:
     16415228-S
EAN/GTIN:
     4053813213392
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Regenjacke
Farbe: 9899-dunkelgrau/schwarz, Obermaterial: 100% Polyester
Materialgewicht: ca. 210g/m²
Innenfutter: 100%Polyester, wattiert ca. 140g/m²

Faszination Funktion:
- wasserabweisend
- 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss
- sichtbarer, wasserabweisender Frontreißverschluss mit kombinierter Kinn- und Windschutzblende
- Weitenverstellbarer Jackensaum mit Gummikordel
- Verlängerter Rücken
- Ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlicher Bewegungszone
- linke Brustinnentasche mit Reißverschluss,
auch für Tablets bis 7 Zoll geeignet
- Smartphone-Innentasche rechts
- Belastungspunkte mit Riegeln gesichert
- wärmendes Futter in Kapuze, Rumpf- und Schulterbereich
- Innenliegende Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe
- abtrennbare Sturmkapuze mit Schirm
- ergonomisch geformte, griffige Zipper
- EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung im Rücken
- schwarze Ärmelbündchen aus Stretch

Pflege:
Normalwaschgang 30 Grad nicht bleichen Trocknen im Tumbler nicht möglich nicht bügeln keine chemische Reinigung möglich!, Größe S
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Bekleidung Anwendungsgebiete:
Handwerk|Industrie|Land & Forstwirtsch.
Bekleidung Ausstattungsbesond.:
Reflexbiesen
Bekleidung Hauptmaterial:
Polyester
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.