| |
|
| Artikel-Nr.: 380-GU-90037 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250348916846 |
| |
|
| | |
| 90 x 120 cm, - ohne Gewebe - baumustergeprüft und zertifiziert - nach EN 14605:2005 + A1:2009 in Verbindung mit EN 14325:2004 und EN ISO 13688:2013 - PSA Kategorie 3 - offene Kanten - eingeschweißte PVC-Ösen - Nacken- und Seitenbänder aus Kunststoff
Farbe: blau Stärke: 0,3mm Größe: 90 x 120cm Weitere Informationen: | | Abteilung: | Herren|Damen | Farbe: | blau | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laborschürze, Säure-Schürze, Säureschutz-Schürze, Säureschutzschürze, Säureschürze, Fettschürze, Gewebeschürze, Kunststoffschürze, PVC-Schürze, chemikalienschürze 90x120 cm, fettschürze, guttasyn pvc-schürze, 120, 90, Guttasyn-Schürze, M3/12, blau, cm, x |
| | |
| |