Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor Sicherheits-Winterstiefel mit Reißverschlus, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor Sicherheits-Winterstiefel mit Reißverschluss S3
Artikelbild: texxor Sicherheits-Winterstiefel mit Reißverschluss S3
Artikel-Nr.:
     380-F80983-43
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6340-43
EAN/GTIN:
     8022883173772
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 SRC, Obermaterial: genarbtes Rindleder, grüne Nähte
- mit Reißverschluss
- Webpelzl-Funktionsfutter (100% Polyester)
- PU/PU-Sohle mit PU-Überkappe, Rutschhemmung SRC
- Stahlkappe
- Reißverschluss
- durchtritthemmende Stahlsohle
- Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort
- ganzflächige Einlegesohle

Die S3-Winterreißverschlussstiefel werden aus 60 Minuten wasserabweisendem Obermaterial hergestellt und sind daher ideal für den Kontakt mit Wasser, egal ob im Innen- oder Außenbereich. So bleibt Nässe draußen und die Füße trocken. Die Sicherheitsschuhe der S3-Klasse bieten den höchsten Schutz und sind trageangenehm, durch das Webpelz-Funktionsfutter atmungsaktiv und haben eine rutschhemmende PU/PU-Sohle nach SRC. Die Durchtritthemmung bietet zusätzlichen Schutz vor spitzen und scharfen Gegenständen., Größe 43
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Durchtrittschutz:
Stahl
Schuhe Eigenschaften:
A|CI|E|FO|SRC
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S3
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,93*
€ 35,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,50*
€ 37,07*
Lager 380
1
€ 4,95*
ab € 30,52*
€ 46,41*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 46,41*
€ 55,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,99*
€ 52,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 39,86*
€ 47,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,25*
€ 45,52
pro Paar
ab 25 Paar
€ 37,03*
€ 44,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,52*
€ 36,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.