Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColdTex Tiefkühl-Schnürstiefel mit Stahlkappe S2, Größe 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Schnürstiefel mit Stahlkappe S2
Artikelbild: ColdTex Tiefkühl-Schnürstiefel mit Stahlkappe S2
Artikel-Nr.:
     380-CT11900311-46
Hersteller:
     Cold Tex
Herst.-Nr.:
     11900311-46
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
nach EN ISO 20345:2011 S2 CI, Obermaterial: Vollrindleder, High Waterproof
Futter: echt Lammfell, bis in die Schuhspitzen
- geformte Einlegesohle mit hoher Schweißaufnahme, waschbar und austauschbar
- hochwertige Vliesbrandsohle
- Stahlkappe
- PUR Absatzsohle Typ JURA
- knöchelhoch
, Größe 46
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
schwarz
Schuhe Eigenschaften:
A|E|FO|CI
Schuhe Normen:
EN ISO 20345
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzkappe:
Stahl
Schuhe Schutzklasse:
S2
Schuhe Typ:
Sicherheitsschuhe
Schuhform:
Stiefel
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,54*
€ 188,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 156,65*
€ 186,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 149,62*
€ 178,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 136,58*
€ 162,53
pro Paar
ab 500 Paar
€ 121,96*
€ 145,13
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.