Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

COP-Saalbesen 40 cm, Farbe blau, Größe Ohne Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: COP-Saalbesen 40 cm
Artikelbild: COP-Saalbesen 40 cm
Artikel-Nr.:
     380-C-1089505-49-STAND
Hersteller:
     clean-O-part
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348944344
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen 40cm
weiche Borsten Breite: 40cm Lieferung ohne Stiel lieferbare Farben: blau, rot, grün, gelb, weiß , Farbe blau, Größe Ohne Größe
Weitere Informationen:
WA_NR:
96039091
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG