Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

COP-Saalbesen 30 cm, Farbe blau, Größe Ohne Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: COP-Saalbesen 30 cm
Artikelbild: COP-Saalbesen 30 cm
Artikel-Nr.:
     380-C-1089504-49-STAND
Hersteller:
     clean-O-part
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250348944290
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen 30cm
weiche Borsten Breite: 30cm Lieferung ohne Stiel lieferbare Farben: blau, rot, grün, gelb, weiß , Farbe blau, Größe Ohne Größe
Weitere Informationen:
WA_NR:
96039091
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG