Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BP Arbeits-Overall 1676 HACCP Kl.1-3, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP Arbeits-Overall 1676 HACCP Kl.1-3
Artikelbild: BP Arbeits-Overall 1676 HACCP Kl.1-3
Artikel-Nr.:
     380-BP167655851-XLS
Hersteller:
     Bierbaum
Herst.-Nr.:
     1676 558 51
EAN/GTIN:
     4010365726749
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall
Fb: hellgrau, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 gr/m²

Beschreibung:
- HACCP, Risikoklasse 1-3
- 1/1 Arm mit verstellbarem Ärmelschlitz
- Umlegekragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 innenliegende Brusttasche
- Taillenweite mit Gummizug verstellbar

Wäscherei-Eignung nach ISO 15797
Größenspiegel:
kurz normal lang
S - XL XS - 3XL S - 2XL
, Größe
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Overall
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 380
k.A.
€ 6,50*
ab € 33,56*
€ 38,97*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 12,50*
€ 6,50*
ab € 310,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.