Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

BP Arbeits-Overall 1676 HACCP Kl.1-3, Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: BP Arbeits-Overall 1676 HACCP Kl.1-3
Artikelbild: BP Arbeits-Overall 1676 HACCP Kl.1-3
Artikel-Nr.:
     380-BP167655821-XS-N
Hersteller:
     Bierbaum
Herst.-Nr.:
     1676 558 21
EAN/GTIN:
     4010365726404
Suchbegriffe:
Food-Overall
Lebensmittelbekleidung-Overall
Lebensmittelhygiene-Overall
Lebensmittelindustrie-Overall
Fb: weiß, Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Materialgewicht: 245 g/m²

Beschreibung:
- HACCP, Risikoklasse 1-3
- 1/1 Arm, Ärmelabschluß mit Druckknopf verstellbar
- Umlegekragen
- verdeckte Druckknopfleiste
- 1 innenliegende Brusttasche, verschließbar
- Taillenweite mit Gummizug verstellbar

Wäscherei-Eignung nach ISO 15797
Größenspiegel:
kurz normal lang
XS - XL XS - 4XL S - 3XL
, Größe
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelkleidung-Overall
Angebote (1)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 380
k.A.
€ 6,50*
ab € 29,43*
€ 35,25*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 12,50*
€ 6,50*
ab € 310,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.