Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Ultimate™, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Ultimate™
Artikelbild: ATG® Nylon-Strickhandschuh MaxiFlex® Ultimate™
Artikel-Nr.:
     380-B-2440-10
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     2440-10
EAN/GTIN:
     4792249874103
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388 (4131A), EN 16350, Trägermaterial: Nylon, Spandex
Material Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), handflächenbeschichtet
Material Futter: Nylon, Spandex
Materialstärke: 1,00 mm
Länge: ca. 21,5 cm (Gr. M)

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN 16350:2014
- EN ISO 21420:2020
- OEKO-TEX® Standard 100
- Für den Umgang mit Lebensmittel zugelassen (trockene, nicht fettende Lebensmittel)

Produkteigenschaften:
- DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen
- AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität
- Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung
- ERGOtech® für höchsten Tragekomfort
- Waschbar bis 60° C
- Touchscreenfähig
- Silikonfrei

Einsatzbereiche:
Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gastronomie, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Medizintechnik, Labore, Metallverarbeitende Industrie, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex|Herren
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, pu beschichtete handschuhe, pu beschichtete handschuhe gr 10, (4131A),, 16350, 388, ATG®, EN, MaxiFlex®, Nylon-Strickhandschuh, Ultimate™,
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3132
12
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,01*
2 Tage
3096
12
€ 4,90*
ab € 2,92*
€ 3,03*
2 Tage
742
12
€ 3,95*
ab € 2,44*
€ 3,09*
7 Tage
475
12
€ 4,90*
ab € 2,37*
€ 3,10*
Lager 380
2303
1
€ 4,95*
ab € 2,73*
€ 4,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,98*
€ 4,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 144 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 288 Paar
€ 3,15*
€ 3,75
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,73*
€ 3,25
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
4000371025
ab € 1,85*
Ähnlich
BIG Arbeitsschutz
2440_8
ab € 2,40*
Ähnlich
ATG
2440-11
ab € 2,39*
Ähnlich
ATG
2440-7
ab € 2,09*
Ähnlich
ATG
2440-9
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.