Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

John Ward "FORTEX", CAT-3, hellblau, Größe: 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hele
John Ward "FORTEX", CAT-3, hellblau, Größe: 11
Artikel-Nr.:  380-B-224-11
Hersteller:  John Ward
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Natrulatexhandschuh
  • 30cm lang
  • CE Kategorie CAT-3
  • nach EN388 und EN374
  • hochwertiges Baumwoll-Trikot-Innenfutter aus 100% Baumwolle (1,4mm stark)
  • Farbe: hellblau
  • Größe: 11
... > Handschuhe > Universalhandschuhe > Latex- /Neopren-Handschuhe
Weitere Suchbegriffe: Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hele
12
€ 6,50*
€ 2,99*
Preise von Hele
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Vergleichspreis: 12 Paar für € 35,88*
Lieferzeit / Lagerstand von Hele
Versand von Hele
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 295,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
John Ward
€ 35,88*
€ 42,70
Ähnlich
John Ward
€ 35,88*
€ 42,70
Ähnlich
John Ward
€ 35,88*
€ 42,70
Ähnlich
John Ward
€ 35,88*
€ 42,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG