Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

texxor topline Winterhandschuhe PVC


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: texxor topline Winterhandschuhe PVC
Artikelbild: texxor topline Winterhandschuhe PVC
Artikelbild: texxor topline Winterhandschuhe PVC
Artikel-Nr.:
     380-B-2162
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     2162
EAN/GTIN:
     4031301009801
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
PVC-Handschuh
Polyvinylchlorid (PVC), vollbeschichtet, Schutz gegen Kälte bis -20°C möglich, leichtes Baumwolljersey-Futter, silikon- und latexfrei, Stulpe

- niedriger AQL-Wert = 0,65
- Materialstärke: Handfläche = ca. 2,20 mm/Stulpe = ca. 1,60 mm

MATERIAL:
- Trägermaterial: Baumwolljersey (gebürstet, mit Schaumstoff und Baumwolle laminiert)
- Beschichtung: Polyestergewebe mit Polyvinylchlorid (PVC)

FARBE:
leuchtorange

NORMEN:
PSA-Kategorie III (Schutz vor umfassende Risiken):
- EN 420:2003+A1:2009 - Schutzhandschuhe, Allgemeine Anforderungen
- EN 388:2016 - Schutzhandschuhe gegen Mechanische Risiken
- EN 511:2006 - Schutzhandschuhe gegen Kälte
- EN 374-1:2016/Typ A - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien
- EN 374-5:2016 - Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 5: Terminologie und Leistungsanforderungen für Risiken durch Mikroorganismen)
- EN 374-4:2013 - Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen (Teil 4: Bestimmung des Widerstandes gegen Degradation durch Chemikalien)

Abriebfestigkeit: 4
Schnittfestigkeit: 1
Weiterreißfestigkeit: 2
Durchstichfestigkeit: 1
Widerstand gegen Schnitte nach EN ISO 13997: X (nicht durchgeführt)
Schutz gegen Stoß nach EN 13594:2015: X (nicht durchgeführt)

Konvektive Kälte: 1
Kontaktkälte: 2
Wasserdichtheit: 1

Chemikalien; Durchbruchzeit (Min.); Klasse
Methanol (A); 63; 3
40% Natriumhydroxyd (K); > 480; 6
96% Schwefelsäure (L); 109; 3
65% Salpetersäure (M); 122,0; 3
30% Wasserstoffperoxid (P); 5,2; 6
40% Flusssäure (S); nicht getestet; 5
37% Formaldehyd (T); - 1,8; 6

Widerstand gegen Bakterien und Pilze: bestanden
Widerstand gegen Viren: bestanden

EIGENSCHAFTEN:
- gute Passform durch elastische Beschichtung
- guter Tragekomfort und Griffsicherheit
- hoher Kälteschutz und Standzeit durch robuste Beschichtung

EINSATZGEBIETE:
Ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten aller Art, speziell bei Kälteeinwirkung wie im Kühlhaus oder jahreszeitenabhängig im Freien, z. B. in der Agrar- und Forstwirtschaft, Abfallbeseitigung und -recycling, Bauhandwerk und Handwerk allgemein u.v.m.

GRÖßE:
- Universalgröße 10
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Größenfilter:
10
Handschuhe Beschichtung:
vollbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyvinylchlorid
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,04*
€ 11,95
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paar
ab 60 Paar
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paar
ab 120 Paar
€ 6,89*
€ 8,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
1148_10
ab € 2,29*
Ähnlich
Texxor
1121_10
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.