 | | Produktinformationen von
Hele | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 380-B-2110 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Chemikalienschutzhandschuh aus PVC
- Kategorie 3
- nach EN388 und EN374
- Länge: 27cm
- Farbe: rotbraun
- Universalgröße (10)
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Winterbauhandschuh, Winterhandschuh, Winterschutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Handschuhe, Handschuhe aus Leder, Kälteschutzhandschuhe, Handschutz, Schutz-Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Montagehandschuhe |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Hele |
3 Tage |
 |
 |
12 |
 |
 |
€ 6,50* |
€ 1,73* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von Hele |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
ab 12 Paar |
€
1,73* |
€
2,06 |
pro Paar |
|
Bestellungen nur in Vielfachen von 12
Paar |
|
Vergleichspreis: 12
Paar für € 20,76*
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von Hele |  |
|  | Versand von Hele |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 295,00* | Frei Haus |  | | Mindestbestellwert: € 10,00* |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von Hele | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
Alternative Artikel |
 |
|
 |  |
| Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: |
 |
Art |
Bild |
Artikel |
Hersteller/-Nr. |
Netto |
Brutto |
 |
 |
Ähnlich |
|
John Ward "VYGEN PLUS", braun, 35cm |
John Ward |
€ 25,08* |
€ 29,85 |
 |
 |
Ähnlich |
|
John Ward "VYGEN PLUS", braun, 40cm |
John Ward |
€ 29,76* |
€ 35,41 |
 |
 |
Ähnlich |
|
John Ward "VYGEN PLUS", braun, 45cm |
John Ward |
€ 36,12* |
€ 42,98 |
 |
 |
Ähnlich |
|
John Ward "VYGEN PLUS", braun, 60cm |
John Ward |
€ 10,53* |
€ 12,53 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|