| |
|
| Artikel-Nr.: 380-B-1940-10 Herst.-Nr.: 1940-10 EAN/GTIN: 4031301009542 |
| |
|
| | |
| - Material: 97% Nylon, 3% Elasthan - Noppen: Polyvinylchlorid (PVC) - einseitig blaue PVC-Noppen - Strickbund - PSA CAT. II - EN 388:2016 (314XX) - Größen: 7 bis 10
12 Paar im Polybeutel 240 Paar im Karton
Angenehmes Tragegefühl durch die nahtlose Verarbeitung. Hohe Flexibilität und gute Passform. Atmungsaktiv. Sehr gute Grifffestigkeit durch die Benoppung.
Einsatzgebiete: trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Montage, Handwerk, Baugewerbe, Lager, Logistik und Transport, Größe 10 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe gr. 10 nylon weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Nylon-Feinstrickhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,80* | € 2,52* | | | | | 8 Tage | | | 20 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 7,45008* | € 9,16008* | | | | Lager 380 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 9,14004* | € 14,92008* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 16,34004* | € 22,72008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 380 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,76167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 380 | | Versand: Lager 380 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 310,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|